Startseite

DEVI - DEI89300020 DEVIdry 100 Heizelement 1mA2 - 89300020

KopierenKopieren
DEVI - DEI89300020 DEVIdry 100 Heizelement 1mA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Trägermatte - ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Selbstklebend - nein

  • Anschlussleistung - 40...40 W

  • Leistung - 100 W/m²

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466177860

Artikelnummer

DEI89300020

Herstellernummer

89300020

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte:

ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Selbstklebend:

nein

Anschlussleistung:

40...40 W

Leistung:

100 W/m²

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

1.4 mm

Geeignet für Feuchträume:

ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

nein

Fläche:

1

Länge:

1000 mm

Breite:

1000 mm

Stärke:

8 mm

Mit Regler:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Bodentemperatursensor:

nein

Bodentemperiersystem für Laminat und Teppichbeläge, Verlegung auf Beton- oder Holzuntergründen, keine Spachtelmasse oder Flexkleber erforderlich, die Bahnen werden schwimmend verlegt. Das steckerfertige System besitzt dank seiner Schaummattenkonstruktiongleichzeitig eine Trittschalldämmung von 17 dB. Aufbauhöhe ca. 8 mm, Spannung 230 V, Schutzart IP X7,Dämmwert 8 W/m²K, Leistung 100 W/m², Breite 100 cm, Fläche 1,0 m², beheizte Fläche 0,4 m²