DEVI - DEI89300006 DEVIdry 55 Heizelement 4mA2 - 89300006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - nein
Anschlussleistung - 187...187 W
Leistung - 55 W/m²
Packung
1 ST
EAN
5703466177846
Artikelnummer
DEI89300006
Herstellernummer
89300006
Hersteller
DEI
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
187...187 W
Leistung:
55 W/m²
Heizleiterbelastung:
0 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
1400 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
4 m²
Länge:
4000 mm
Breite:
1000 mm
Stärke:
8 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein