DEVI - DEI83901918 DTCE-100 1200W 0.75mx16m 12mA2 - 83901918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - nein
Anschlussleistung - 1200...1200 W
Leistung - 100 W/m²
Packung
1 ST
EAN
5703466158272
Artikelnummer
DEI83901918
Herstellernummer
83901918
Hersteller
DEI
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
1200...1200 W
Leistung:
100 W/m²
Heizleiterbelastung:
7.5 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
6000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
12 m²
Länge:
16000 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
7 mm
Mit Regler:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Mit Bodentemperatursensor:
nein