DEVI - DEI83901900 DTCE-100 235W 0.75mx3m 2.25mA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Leistung - 100 W/m²
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Fläche - 2.4 m²
Heizleiterbelastung - 7.5 W/m
Packung
1 ST
EAN
5703466158210
Artikelnummer
DEI83901900
Herstellernummer
83901900
Hersteller
DEI
Mit Trägermatte:
ja
Leistung:
100 W/m²
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
2.4 m²
Heizleiterbelastung:
7.5 W/m
Anschlussleistung:
235...235 W
Selbstklebend:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Länge:
3200 mm
Mit Regler:
nein
Breite:
750 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Stärke:
7 mm
Mit Bodentemperatursensor:
nein
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
6000 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein