DEVI - DEI69814515 DEVItemp 121T - 21kW 3x400V - 69814515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Stand/Wand
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Temperatureinstellung - 0...40 °C
Farbe - grau
Breite - 505 mm
Packung
1 ST
EAN
5703464008432
Artikelnummer
DEI69814515
Herstellernummer
69814515
Hersteller
DEI
Montageart:
Stand/Wand
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Temperatureinstellung:
0...40 °C
Farbe:
grau
Breite:
505 mm
Höhe:
540 mm
Tiefe:
510 mm
Gewicht:
25.7 kg
Schutzart (IP):
IPX4
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Frostschutzschaltung:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja