Startseite

DEVI - DEI69813509 DEVItemp 115T - 15kW 3x400V - 69813509

KopierenKopieren
DEVI - DEI69813509 DEVItemp 115T - 15kW 3x400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Stand/Wand

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Temperatureinstellung - 0...40 °C

  • Farbe - grau

  • Breite - 505 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5703464003437

Artikelnummer

DEI69813509

Herstellernummer

69813509

Hersteller

DEI

Montageart:

Stand/Wand

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Temperatureinstellung:

0...40 °C

Farbe:

grau

Breite:

505 mm

Höhe:

540 mm

Tiefe:

510 mm

Gewicht:

23.6 kg

Schutzart (IP):

IPX4

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Frostschutzschaltung:

ja

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Industrie-Heizlüfter, 15 kW, 400 V mit Timer. Für stationären und ortsveränderlichen Betrieb geeignet. Die Geräte entsprechen der Schutzart IP X4 und können in trockenen und feuchten Räumen eingesetzt werden.Die Stromversorgung erfolgt über eine fest anmontierte 1,5 m lange Anschlußleitung H 07 RN-F4. Eingebautes stufenloses Thermostat 0 bis 40°C, Sicherheitsthermostat, VDE Zulassung, Farbe grau RAL 7004