Startseite

DEVI - DEI69810554 DEVItemp 103T - 3kW 3x400V - 69810554

KopierenKopieren
DEVI - DEI69810554 DEVItemp 103T - 3kW 3x400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Stand/Wand

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Temperatureinstellung - 0...40 °C

  • Farbe - grau

  • Breite - 410 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5703464010619

Artikelnummer

DEI69810554

Herstellernummer

69810554

Hersteller

DEI

Montageart:

Stand/Wand

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Temperatureinstellung:

0...40 °C

Farbe:

grau

Breite:

410 mm

Höhe:

435 mm

Tiefe:

420 mm

Gewicht:

13.9 kg

Schutzart (IP):

IPX4

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Frostschutzschaltung:

ja

Mit Zeitschaltuhr:

ja

Industrie-Heizlüfter, 3 kW, 400 V mit Timer. Für stationären und ortsveränderlichen Betrieb geeignet. Die Geräte entsprechen der Schutzart IP X4 und können in trockenen und feuchten Räumen eingesetzt werden.Die Stromversorgung erfolgt über eine fest anmontierte 1,5 m lange Anschlußleitung H 07 RN-F4. Eingebautes stufenloses Thermostat 0 bis 40°C, Sicherheitsthermostat, VDE Zulassung, Farbe grau RAL 7004