DEVI - DEI60802402 DEVItronic 100W 240V 50GC IP55 250mm ''+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussleistung - 0.1...0.1 kW
Packung
1 ST
EAN
5703435010624
Artikelnummer
DEI60802402
Herstellernummer
60802402
Hersteller
DEI
Anschlussleistung:
0.1...0.1 kW
Schaltschrank-Heizgeräte werden in der Regel eingesetzt, um Schwitzwasser in Schaltschränken, Automatisierungsanlagen usw. zu verhindern. Somit können sich auch keine Fehlerquellen bilden und sie gewährleistet deshalb einen einwandfreien Betrieb von elektrischen und elektronischen Einbauteilen. Die Flexibilität in der Anwendung geht jedoch über diese Applikationen weit hinaus. Durch beidseitige Anordnung der Kühlrippen ergibt sich eine Kanalwirkung. Die Wärme wird dosiert abgegeben. 240 V, 100 W