Startseite

DEVI - DEI60800109 DEVItronic 15W 110-240V 10GC IP55 75mm '

KopierenKopieren
DEVI - DEI60800109 DEVItronic 15W 110-240V 10GC IP55 75mm '

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussleistung - 0.02...0.02 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

5703435010549

Artikelnummer

DEI60800109

Herstellernummer

60800109

Hersteller

DEI

Anschlussleistung:

0.02...0.02 kW

Schaltschrank-Heizgeräte werden in der Regel eingesetzt, um Schwitzwasser in Schaltschränken, Automatisierungsanlagen usw. zu verhindern. Somit können sich auch keine Fehlerquellen bilden und sie gewährleistet deshalb einen einwandfreien Betrieb von elektrischen und elektronischen Einbauteilen. Die Flexibilität in der Anwendung geht jedoch über diese Applikationen weit hinaus. Durch beidseitige Anordnung der Kühlrippen ergibt sich eine Kanalwirkung. Die Wärme wird dosiert abgegeben. 110-240 V, 15 W