DEVI - DEI60800075 DEVItronic 15W 12-48V 10GC IP55 75mm ''+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussleistung - 0.02...0.02 kW
Packung
1 ST
EAN
5703435010532
Artikelnummer
DEI60800075
Herstellernummer
60800075
Hersteller
DEI
Anschlussleistung:
0.02...0.02 kW
Schaltschrank-Heizgeräte werden in der Regel eingesetzt, um Schwitzwasser in Schaltschränken, Automatisierungsanlagen usw. zu verhindern. Somit können sich auch keine Fehlerquellen bilden und sie gewährleistet deshalb einen einwandfreien Betrieb von elektrischen und elektronischen Einbauteilen. Die Flexibilität in der Anwendung geht jedoch über diese Applikationen weit hinaus. Durch beidseitige Anordnung der Kühlrippen ergibt sich eine Kanalwirkung. Die Wärme wird dosiert abgegeben. 12-48 V, 15 W