DEVI - DEI19911111 DEVIdry X100 VerlAngerung 1m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Form - rund
Leitungs-Breite ca. - 6 mm
Leitungs-Höhe ca. - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
5703466177952
Artikelnummer
DEI19911111
Herstellernummer
19911111
Hersteller
DEI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Form:
rund
Leitungs-Breite ca.:
6 mm
Leitungs-Höhe ca.:
6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Anschlussverlängerung Trockensystem, Verlängerung des Heizmattenschluss um 100 cm


