Startseite

DEVI - DEI19911110 DEVIdry X25 VerlAngerung 25cm - 19911110

KopierenKopieren
DEVI - DEI19911110 DEVIdry X25 VerlAngerung 25cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Form - rund

  • Leitungs-Breite ca. - 6 mm

  • Leitungs-Höhe ca. - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5703466177945

Artikelnummer

DEI19911110

Herstellernummer

19911110

Hersteller

DEI

Leiter-Material:

Kupfer

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Form:

rund

Leitungs-Breite ca.:

6 mm

Leitungs-Höhe ca.:

6 mm

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Außendurchmesser ca.:

6 mm

Anschlussverlängerung Trockensystem, Verlängerung des Heizmattenanschluss um 25 cm