Devi - DEI19808234 DEVIfast Montageband 5m verzinkt
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite - 20 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5703466214671
Artikelnummer
DEI19808234
Herstellernummer
19808234
Hersteller
DEI
Werkstoff
sonstige
Werkstoffgüte
sonstige
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite
20 mm
Farbe
sonstige
Anzahl der Perforationsreihen
2
Richtung der Lochung
quer
Perforation
sonstige
Perforationsdurchmesser
3 mm
Perforationsbreite
17.9 mm
Perforationslänge
22.7 mm
Montageband, verzinktes Metall, zur Heizkabelbefestigung auf Metalldächern oder Dachflächen, Rasterabstand 25 mm, benötigt werden ca. 4 m Montageband pro m² Dachfläche, 5 m Rolle