DEVI - DEI140F1653 DA1/4nnbettset m DEVIreg Smart 2.5mA2 50 - 140F1653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - ja
Anschlussleistung - 375...375 W
Leistung - 150 W/m²
Packung
1 ST
EAN
5703466240045
Artikelnummer
DEI140F1653
Herstellernummer
140F1653
Hersteller
DEI
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussleistung:
375...375 W
Leistung:
150 W/m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
nein
Fläche:
2.5 m²
Länge:
5000 mm
Breite:
500 mm
Stärke:
3.2 mm
Mit Regler:
ja
Mit Raumthermostat:
ja
Mit Bodentemperatursensor:
ja