DEVI - DEI140F1089 DEVIreg 850 Netzteil 24V / 24W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Ausführung Uhr - analog
Packung
1 ST
EAN
5703466209721
Artikelnummer
DEI140F1089
Herstellernummer
140F1089
Hersteller
DEI
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Ausführung Uhr:
analog
Netzteil für Eins- und Schneemelder Zentralgerät, 230 V AC - 24 V DC, Abmessungen 53 x86 x 68,5 mm (4 TE)


