Startseite

DEVI - DEI140F1080 Thermostat AP 10A -10...50A^ Schalter IP - 140F1080

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1080 Thermostat AP 10A -10...50A^ Schalter IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Montageart - Aufputz

  • Mit Display - nein

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Max. Kontaktbelastung - 16 A

Packung

  • 1 ST

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

nein

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

sonstige

Höhe:

99.5 mm

Breite:

69.3 mm

Tiefe:

45 mm

Elektronischer Thermostat für Aufputz-Montage, zur Regelung von Rohrbegleitheizungen, Fußbodenheizungen, Frühbeetheizungen, etc. Wandmontage oder Rohrbefestigung bei Verwendung der passenden Rohrbefestigung, Temperaturbereich: -10°C bis +50°C, Spannung: 180 - 250 V, Schaltleitung: 10 A, Schutzart: IP 44, NTC- Leitungsfühlertyp: 15 kOhm bei 25°C, Fühlerlänge: 3m