DEVI - DEI140F1071 DEVIreg Touch Raumthermostat UP Touch Di

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Farbe - sonstige
Sensor extern - ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Packung
1 ST
EAN
5703466225615
Artikelnummer
DEI140F1071
Herstellernummer
140F1071
Hersteller
DEI
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Farbe:
sonstige
Sensor extern:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Display:
ja
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP21
Breite:
85 mm
Bedienung:
Touchscreen
Temperatur ablesbar:
ja
Höhe:
85 mm
Ausführung Uhr:
digital
RAL-Nummer:
9016
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.4 W


