DEVI - DEI140F1065 DEVIreg Touch reinweiA ohne Rahmen - 140F1065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Max. Kontaktbelastung - 16 A
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5703466215142
Artikelnummer
DEI140F1065
Herstellernummer
140F1065
Hersteller
DEI
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
nein
Messbereich:
5...45 °C
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Temperatur ablesbar:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Schutzart (IP):
IP21
Bedienung:
Taste
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
22 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II