Startseite

DEVI - DEI140F1064 DEVIreg Touch Raumthermostat UP Touch Di - 140F1064

KopierenKopieren
DEVI - DEI140F1064 DEVIreg Touch Raumthermostat UP Touch Di

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Kontaktbelastung - 16 A

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

5703466215135

Artikelnummer

DEI140F1064

Herstellernummer

140F1064

Hersteller

DEI

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

nein

Messbereich:

5...45 °C

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

sonstige

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Schutzart (IP):

IP21

Bedienung:

Taste

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

85 mm

RAL-Nummer:

9010

Tiefe:

22 mm

Klasse des Temperaturreglers:

II

Touchscreen Timer-Thermostat mit Design-Einfachrahmen, Intuitive Bedienung, passend zu verschiedenen Schalterprogrammen, patentierte Kompatibilität mit Einzel- und Mehrfachrahmen, Einstellung je nach Raum- und Fußbodentyp (sicher bei Holzböden), optionale Einstellung per Code für Mehrfach-Installationen, kompatibel mit NTC-Bodenfühlern anderer Hersteller, patentiertes Aus- und Einlesen des Einstellungscodes für die Fernwartung, Betriebsspannung: 220-240 V 50/60 Hz, Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb: <400 mW, Relais ohmsche Last : 16 A/3680 W bei 230 V, induktive Last: cos Phi, = 0,3 max. 1 A, Fühlereinheit: NTC 15 kOhm bei 25 °C, galvanisch von der Spannungsversorgung getrennte Niederspannung, kompatibel mit anderen Fühlern, Regelung: PWM - Pulsweitenmodulation, Umgebungstemperatur: +5 bis +30 °C, Bodentemperaturgrenzwert: +10 bis +35 °C, Frostschutz: +5 °C (+5 bis +9 °C),Temperaturbereich: 5-35 °C (Raum) oder 5-35 °C (Fußboden), Absenktemperatur: 5 bis +30 °C, Lagerungstemperatur : -20 bis +65 °C, Gangreserve: Einstellungen: bleiben erhalten, Uhrzeit,Datum, Verbrauchszähler: 24 Stunden, Schutzart: IP 21, Abmessungen (H/B/T) zweiteiliger berührungssicherer Aufbau, Installiert (Designrahmen) : 85 mm × 85 mm × 44 mm, Oberteil: 67 mm × 67 mm × 22 mm, Farbe polarweiß RAL 9010