DEVI - DEI140F1055 Raumthermostat UP 15(1)A Digi 5-45A^ Dev - 140F1055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Unterputz
Mit Display - ja
Max. Spannung der Kontakte - 230 V
Max. Kontaktbelastung - 13 A
Packung
1 ST
EAN
5703466243152
Artikelnummer
DEI140F1055
Herstellernummer
140F1055
Hersteller
DEI
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
ja
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
13 A
Schutzart (IP):
IP21
Farbe:
sonstige


