Devi - DEI140F0456 DEVImat 150T (DTIF) 50x1800cm, 1350W, in
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Heizfolie
Mit Trägermatte - ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Selbstklebend - ja
Anschlussleistung - 1350...1350 W
Packung
1 ST
EAN
5703466203477
Artikelnummer
DEI140F0456
Herstellernummer
140F0456
Hersteller
DEI
Ausführung
Heizfolie
Mit Trägermatte
ja
Fixierung des Heizleiters
geklebt
Selbstklebend
ja
Anschlussleistung
1350...1350 W
Leistung
150 W/m²
Heizleiterbelastung
11 W/m
Anzahl der Kaltleiter
1
Länge der Kaltleiter
4000 mm
Geeignet für Feuchträume
ja
Geeignet als Freiflächenheizung
nein
Geeignet als Dachflächenheizung
nein
Fläche
9 m²
Länge
1800 mm
Breite
500 mm
Stärke
3.2 mm
Mit Regler
nein
Mit Raumthermostat
nein
Mit Bodentemperatursensor
nein
Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,2mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw. Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Die teflonisolierte Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 4,0 m.Kaltleiter: 1 x 4m, 1,0mm², Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120°C, spezifische Heizleistung: 150 W/m², Längenbelastung: 11W, Isolierung: PVDF / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur:5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 3,2 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, Fläche 9,0 m², 0,5 x 18,0 m inklusive Flexschlauch