DEVI - DEI088U2002 DEVIwetac programmierbar elektron. Raum - 088U2002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe - sonstige
Geeignet für Kühlen - ja
Packung
1 ST
EAN
5702425143373
Artikelnummer
DEI088U2002
Herstellernummer
088U2002
Hersteller
DEI
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...35 °C
Mit Display:
ja
Geeignet für Heizen:
ja
Schutzart (IP):
IP21
Bedienung:
Taste
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
RAL-Nummer:
9010
Tiefe:
11 mm


