Startseite

DEVI - DEI088L6386 ECflex 50T-75x450cm Fertigheizmatte 3.4m

KopierenKopieren
DEVI - DEI088L6386 ECflex 50T-75x450cm Fertigheizmatte 3.4m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004142445

Artikelnummer

DEI088L6386

Herstellernummer

088L6386

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:genäht, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:180..180 W, Leistung:50 W/m², Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:4000 mm, Länge:4600 mm, Breite:750 mm, Stärke:7 mm