Startseite

DEVI - DEI088L6374 ECflex 75T-75x870cm Fertigheizmatte 6.5m

KopierenKopieren
DEVI - DEI088L6374 ECflex 75T-75x870cm Fertigheizmatte 6.5m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004142070

Artikelnummer

DEI088L6374

Herstellernummer

088L6374

Hersteller

DEI

Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters:genäht, Anschlussspannung:230..230 V, Anschlussleistung:470..470 W, Leistung:75 W/m², Heizleiterbelastung:11 W/m, Anzahl der Kaltleiter:1, Länge der Kaltleiter:4000 mm, Länge:8600 mm, Breite:750 mm, Stärke:7 mm