DESIGN LUCE - DLU98HO202720 LED HO 20 W 24V 27K 280 LED IP20 5M - 98HO202720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 280
Lampenleistung je Meter - 20 W
Lichtstrom je Meter - 2100 lm
Packung
1 ST
EAN
7449075086886
Artikelnummer
DLU98HO202720
Herstellernummer
98HO202720
Hersteller
DLU
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
280
Lampenleistung je Meter:
20 W
Lichtstrom je Meter:
2100 lm
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein