Startseite

DESIGN LUCE - DLU9824102765 LED 9,6W 24V 27K 120 LED IP65 5M - 9824102765

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU9824102765 LED 9,6W 24V 27K 120 LED IP65 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120

  • Lampenleistung je Meter - 9.6 W

  • Lichtstrom je Meter - 760 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079832267

Artikelnummer

DLU9824102765

Herstellernummer

9824102765

Hersteller

DLU

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Lampenleistung je Meter:

9.6 W

Lichtstrom je Meter:

760 lm

Lampenspannung:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2900 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Le nuove Strip Led High Quality garantiscono una qualità della temperatura colore costante, valorizzando gli ambienti e la qualità del confort visivo. Le Strip Led possono essere impiegate sia per scopi estetici che come fonte di illuminazione vera e propria, soprattutto anche in ambienti dove è sufficiente una luce soffusa e non troppo intensa, ma diffusa (come discoteche, cinema, sale o saloni). Si consiglia di usare le Strip Led in abbinamento ai profili di alluminio per garantire una migliore dissipazione e un'ottimale durata del prodotto. STRIP LED HIGH QUALITY IP65 OUTDOOR- 24V CRI>80 (BOBINE DA 5 m). 120 Led/m 9.6W/m 760lm/m 2700-2900K DIMENSIONE E TAGLIO: 50mm.