DESIGN LUCE - DLU1270111202 MC02 ARGENTO, COV, TESTATE, STAFFE 2M - 1270111202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Länge - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078892699
Artikelnummer
DLU1270111202
Herstellernummer
1270111202
Hersteller
DLU
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
24.8 mm
Höhe/Tiefe:
6.9 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


