Startseite

DESIGN LUCE - DLU1140303300 U03 PROFILO 3M BIANCO - 1140303300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768413076

Artikelnummer

DLU1140303300

Herstellernummer

1140303300

Hersteller

DLU

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

3000 mm

Breite:

17 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

3000 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Einbaubreite:

25 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

12 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

U03, le dimensioni non contano… Non sempre piccolo è sinonimo di inefficienza; nel nostro profilo U03 è racchiusa la massima espressione tecnologica dell’estrusione dell’alluminio finalizzata alla dissipazione termica. Luce morbida e diffusa grazie alla cover dedicata in policarbonato. Linee pulite ed essenziali. Materiale: alluminio/policarbonato. Cover:opale/satinata. LED e alimentatori non inclusi. Finitura: bianco. L: 3m.