Startseite

DESIGN LUCE - DLU1140302001 U03 PROFILO 1CM ARGENTO - 1140302001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070199086

Artikelnummer

DLU1140302001

Herstellernummer

1140302001

Hersteller

DLU

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Länge:

10 mm

Breite:

25 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Einbaulänge:

10 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Einbaubreite:

18 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

11.5 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

U03, le dimensioni non contano. Non sempre piccolo è sinonimo di inefficienza; nel nostro profilo U03 è racchiusa la massima espressione tecnologica dell’estrusione dell’alluminio finalizzata alla dissipazione termica. Luce morbida e diffusa grazie alla cover dedicata in policarbonato. Linee pulite ed essenziali. Materiale: alluminio e policarbonato. Cover: opale/satinata. LED e alimentatori non inclusi. LED compatibili: fino a 10mm. Lunghezza: 1cm. Colore: Anodizzato.