Startseite

DESIGN LUCE - DLU1131004001 INFINITO 1X7W/M 3K 24V 1CM NERO - 1131004001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070834178

Artikelnummer

DLU1131004001

Herstellernummer

1131004001

Hersteller

DLU

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

10 mm

Breite:

14.9 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

73.9 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Oggi sempre di più l’uomo tende a creare ambienti confortevoli in grado di stimolare positivamente i sensi delle persone. La luce in tutto questo gioca un ruolo da protagonista. INFINITO e’ stato pensato per rispondere positivamente a infinite esigenze progettuali,si avvale della tecnologia dell’estrusione di alluminio e diffondere in maniera uniforme la luce per mezzo di led. Alimentazione non inclusa. LED 10W 790 lm/m 3000 K IP20. L: 1cm. Colore: Nero.