Startseite

DESIGN LUCE - DLU1040303200 STRUCTURAE PROFILO 2M BIA INTONACO - 1040303200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079168045

Artikelnummer

DLU1040303200

Herstellernummer

1040303200

Hersteller

DLU

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Breite:

2000 mm

Höhe/Tiefe:

33.4 mm

Länge:

26 mm

La selezione di ottiche e schermi disponibili è stata studiata per offrire un’articolata serie di soluzioni, ognuna adatta a realizzare scenografie luminose negli ambienti, senza trascurare il confort visivo e garantendo la valorizzazione degli spazi. STRUCTURAE, grazie all’ampia gamma di accessori, permette di realizzare infinite combinazioni e di adattarsi ad ogni esigenza, rispettando il design di tutti i contesti. Profilo structurae. Può contenere massimo 2 cover/lenti ( opzionali ) in allminio. Colore bianco. 26x33,4x2000mm.