DESIGN LUCE - DLU1030305200 U02 PROFILO 2M MOKA - 1030305200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Länge - 17.3 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078950856
Artikelnummer
DLU1030305200
Herstellernummer
1030305200
Hersteller
DLU
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
17.3 mm
Breite:
2000 mm
Höhe/Tiefe:
26.4 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


