Startseite

DESIGN LUCE - DLU1030303001 U02 PROFILO 1CM BIANCO INTONACO - 1030303001

KopierenKopieren
DESIGN LUCE - DLU1030303001 U02 PROFILO 1CM BIANCO INTONACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Länge - 17.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071985114

Artikelnummer

DLU1030303001

Herstellernummer

1030303001

Hersteller

DLU

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Länge:

17.3 mm

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

26.4 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

U02 è frutto di una ricerca che tende ad abbinare la semplicità e l’essenza delle forme alla praticità delle nostre idee. Concetti illuminotecnici tradizionali si sposano alla perfezione con la nuova tecnologia LED, tutto questo per garantire il massimo rispetto dell’ambiente. U02 e’ una soluzione discreta ed efficiente in tutti quei campi dove la luce è chiamata ad esaltare e valorizzare gli ambienti e i prodotti, arreda con discrezione sia gli spazi a te piu cari e familiari che i luoghi più formali. Colore bianco. 26,4x17,3x10mm.