Startseite

DESIGN LUCE - DLU1007110010 QUADRA 1X50W GU10 70X70 BIA INTONACO - 1007110010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079988094

Artikelnummer

DLU1007110010

Herstellernummer

1007110010

Hersteller

DLU

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

70 mm

Breite:

70 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Quadra, la luce fa quadrato. Forma a sezione quadrata, semplice e pulita, con molte possibilita di personalizzazione sia nei colori che nelle fonti di luce. Può alloggiare sia lampade alogene che lampade di ultimissima generazione a led e puo essere fissato in pochi istanti, grazie al suo innovativo sistema di aggancio a scatto. Progettato per integrarsi sia in ambienti classici che moderni, Quadra garantisce un’illuminazione scenica e d’effetto. Corpo in alluminio estruso verniciato a polveri epossidiche. Fissaggio rapido. Lampada: Alogena GU10 1X50W. Colore: Bianco. 70 x 70 x 110 mm.