DESIGN LUCE - DLU9824103065 LED 9,6W 24V 3K 120 LED IP65 5M - 9824103065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 120
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Lichtstrom je Meter - 770 lm
Packung
1 ST
EAN
7449079832274
Artikelnummer
DLU9824103065
Herstellernummer
9824103065
Hersteller
DLU
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Lichtstrom je Meter:
770 lm
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3200 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
8 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja