Startseite

DELTA DORE SRL - DDR6412288 TYXAL DO BL CONTATTO APERTURA BIANCO - 6412288

KopierenKopieren
DELTA DORE SRL - DDR6412288 TYXAL DO BL CONTATTO APERTURA BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3513144122882

Artikelnummer

DDR6412288

Herstellernummer

6412288

Hersteller

DDR

Drahtlos:

ja

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Sensore di apertura radio bianco: ? Consigliato per uscite molto utilizzate. ? Rileva l'apertura di una porta o di una finestra e lo segnala alla centrale d'allarme. ? In associazione con un gestore di energia o un termostato radio, il riscaldamento passa automaticamente in modalita antigelo all'apertura dell'uscita protetta. ? In associazione con dei ricevitori, accensione automatica delle luci all'apertura di una porta (cabina armadio, cantina...). ? In associazione con il web server per smart home Tydom, verifica dello stato dei varchi aperti/chiusi. ? Possibile funzionamento in modalita ritardata. ? Disponibile in 3 colori (bianco-marrone-grigio). ? Soluzione implementabile con l'ecosistema smart Delta Dore.