DELTA DORE SRL - DDR6412286 TYXAL DMB SENSORE IR DOPPIA LENTE - 6412286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Fläche
Packung
1 ST
EAN
3513144122868
Artikelnummer
DDR6412286
Herstellernummer
6412286
Hersteller
DDR
Erfassungsbereich:
90 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
26 mA
Betriebsspannung:
3.6...3.6 V
Höhe:
77.3 mm
Breite:
67.8 mm
Tiefe:
45.3 mm
Sensore di movimento a doppia lente radio: ? Rilevamento mediante infrarossi: - Di qualsiasi eventuale presenza umana in movimento, con la lente standard - Di qualsiasi eventuale presenza umana in movimento, senza rilevare gli animali domestici fino a 45kg (in base alla taglia e al pelo dell'animale), con la lente supplementare, specifica per gli animali. ? Possibile funzionamento in modalita ritardata.


