Startseite
Nicht mehr in Produktion

DELTA DORE SRL - DDR6050677 TRV 1.0 ADAPT CALEFFI GIACOMINI ADATTATO - 6050677

KopierenKopieren
DELTA DORE SRL - DDR6050677 TRV 1.0 ADAPT CALEFFI GIACOMINI ADATTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3513140008333

Artikelnummer

DDR6050677

Herstellernummer

6050677

Hersteller

DDR

TESTA TERMOSTATICA ATTACCO DELTA DORE TRV 1.0 + ADATTATORI 6050677 Controllo in gradi dei radiatori ad acqua calda. Riscaldamento solo delle zone occupate attraverso la gestione delle temperature Funzioni: Anticipazione della messa in servizio del riscaldamento per raggiungere la giusta temperatura al momento desiderato. Possibilità di potenziare il riscaldamento dalla testa termostatica o dall'applicazione Tydom per aumentare il calore per un periodo di tempo definito (regolabile nell'applicazione). Modalità assenza: regolazione della temperatura in funzione del tempo di assenza Protezione per bambini che permette di controllare la testa termostatica solo con l'applicazione Tydom Controllo della temperatura delle zone tramite un assistente vocale Google o Amazon Contenuto della confezione: 1 Testina termostatica TRV 1.0. 1 adattatore Far (danfoss RA). 1 x Adattatore Caleffi (serie 338,339,401,402 e 455) 1 adattatore Giacomini (R468H M30X1,5, compatibile con Baxi) 1 x Tydom Home Sostituisce TRV 1.0 + adattatori (6050649)