DEHN ITALIA SPA - DEH990201 MS-Ableiter DEHNmid - 990201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Schirm
Dauerspannung AC - 12 kV
Bemessungsspannung AC - 15 kV
Anwendung - Außenbereich
Kriechweg - 363 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364102941
Artikelnummer
DEH990201
Herstellernummer
990201
Hersteller
DEH
Ausführung:
mit Schirm
Dauerspannung AC:
12 kV
Bemessungsspannung AC:
15 kV
Anwendung:
Außenbereich
Kriechweg:
363 mm
Höhe:
162 mm
Scaricatori di sovratensione DEHNmid per la protezione di trasformatori, impianti di manovra e linee di trasmissione contro sovratensioni atmosferiche e di commutazione secondo IEC / EN 60099-4. L'involucro in gomma siliconica, legato ad alta temperatura, per applicazioni in ambienti esterni previene la formazione di condensa e sporco. Durata di vita elevata per mezzo di efficienti varistori in ossido metallico.


