DEHN ITALIA SPA - DEH990105 MS-Ableiter DEHNmid - 990105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dauerspannung AC - 12 kV
Bemessungsspannung AC - 15 kV
Kriechweg - 288 mm
Höhe - 162 mm
Ausführung - mit Schirm
Packung
1 ST
EAN
4013364102804
Artikelnummer
DEH990105
Herstellernummer
990105
Hersteller
DEH
Dauerspannung AC:
12 kV
Bemessungsspannung AC:
15 kV
Kriechweg:
288 mm
Höhe:
162 mm
Ausführung:
mit Schirm
Anwendung:
Außenbereich
Scaricatori di sovratensione DEHNmid per la protezione di trasformatori, impianti di manovra e linee di trasmissione contro sovratensioni atmosferiche e di commutazione secondo IEC / EN 60099-4. L'involucro in gomma siliconica, legato ad alta temperatura, per applicazioni in ambienti esterni previene la formazione di condensa e sporco. Durata di vita elevata per mezzo di efficienti varistori in ossido metallico.