DEHN ITALIA SPA - DEH989408 Anschaltkasten - 989408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Max. Dauerspannung DC - 33 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel Ader/Ader - 45 V
Schutzpegel Ader/Erde - 1100 V
Packung
1 ST
EAN
4013364120396
Artikelnummer
DEH989408
Herstellernummer
989408
Hersteller
DEH
Nennspannung DC:
24...24 V
Max. Dauerspannung DC:
33 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1100 V
Grenzfrequenz:
7.7 MHz
Montageart:
Aufputz
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
160 mm
Schutzart (IP):
IP65


