Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH972120 uberspannungsableiter

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 1.25 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Netzform DC - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364158528

Artikelnummer

DEH972120

Herstellernummer

972120

Hersteller

DEH

Nennableitstoßstrom (8/20):

12.5 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

1.25 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

ja

Baugröße:

1,5 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Höchste Dauerspannung DC:

242 V

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

220 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare DEHNguard SE DC di Tipo 2 secondo EN 61643-11, costituito da elemento base e modulo innestabile. Elevata sicurezza dei dispositivi per mezzo del dispositivo di commutazione DCD in DC efficiente e adatto in particolare per l'impiego in circuiti di corrente in DC. Per la protezione da sovratensione di impianti elettrici utilizzatori in corrente continua. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone sulle interfacce 0B-1 e superiori.