DEHN ITALIA SPA - DEH972115 uberspannungsableiter - 972115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Nennspannung DC - 48 V
Max. Dauerspannung DC - 60 V
Packung
1 ST
EAN
4013364158511
Artikelnummer
DEH972115
Herstellernummer
972115
Hersteller
DEH
Netzform DC:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Nennspannung DC:
48 V
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Schutzpegel:
0.5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1,5 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20