DEHN ITALIA SPA - DEH972110 uberspannungsableiter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 0.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364158504
Artikelnummer
DEH972110
Herstellernummer
972110
Hersteller
DEH
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
0.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
ja
Baugröße:
1,5 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Höchste Dauerspannung DC:
60 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
48 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzart (IP):
IP20