DEHN ITALIA SPA - DEH971226 Blitzstromableiter - 971226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - ja
Netzform IT - nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Max. Dauerspannung DC - 60 V
Packung
1 ST
EAN
4013364138629
Artikelnummer
DEH971226
Herstellernummer
971226
Hersteller
DEH
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Spezifische Energie (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20