Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH971126 Blitzstromableiter - 971126

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Baugröße - 2 TE

  • Netzform DC - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364138599

Artikelnummer

DEH971126

Herstellernummer

971126

Hersteller

DEH

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Netzform DC:

ja

Netzform IT:

nein

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Max. Dauerspannung DC:

60 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Schutzpegel:

1.5 kV

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di corrente di fulmini coordinato monopolare DEHNsecure modular, classificazione: tipo 1 secondo la norma EN 61643-11, basato su spinterometro. Tecnologia spinterometrica specificamente adatta all'impiego in circuiti elettrici a corrente continua. Per proteggere da sovratensioni le utenze in corrente continua, anche in caso di fulminazione diretta. Per l’impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone nelle interfacce 0A – 1.