Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH961115 Blitzstromableiter - 961115

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Netzform TN-C-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364118577

Artikelnummer

DEH961115

Herstellernummer

961115

Hersteller

DEH

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

35 kA

Max. Dauerspannung AC:

150 V

Nennspannung AC:

120 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

35 kA

Spezifische Energie (W/R):

306.25 kJ/Ohm

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore coordinato per corrente di fulmine, unipolare, DEHNbloc modular, SPD a spinterometro, Tipo 1 secondo EN 61643-11, consiste in un elemento base e modulo di protezione innestabile. Elevatissima continuità di servizio per la limitazione di corrente susseguente RADAX-Flow. Per la protezione di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione, anche in caso di fulminazione diretta. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 1.