DEHN ITALIA SPA - DEH961020 SPD T1 MODULO RICAMBIO DGPH MOD 255 - 961020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
4013364118706
Artikelnummer
DEH961020
Herstellernummer
961020
Hersteller
DEH
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
4 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
100 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Montageart:
auf Basiselement
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein