DEHN ITALIA SPA - DEH961010 N-PE-Blitzstromableiter - 961010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform TT - ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
100 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Montageart:
auf Basiselement
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja


