DEHN ITALIA SPA - DEH961003 Blitzstromableiter - 961003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA
Montageart - auf Basiselement
Max. Dauerspannung AC - 320 V
Baugröße - 1 TE
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
EAN
4013364118607
Artikelnummer
DEH961003
Herstellernummer
961003
Hersteller
DEH
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Montageart:
auf Basiselement
Max. Dauerspannung AC:
320 V
Baugröße:
1 TE
Netzform DC:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform sonstige:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
277 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Spezifische Energie (W/R):
156.25 kJ/Ohm
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja


